Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 16 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 16 x 55 VE=S
DIN 931 10.9 M 16 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.500 KGM
Materialnummer:
00931.100.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3259*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4259*
€ 0,50682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5315*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.