Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 12 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 12 x 300 VE=S
DIN 931 10.9 M 12 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000120300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.900 KGM
Materialnummer:
00931.100.0120.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5082*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9882*
€ 2,36596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9582*
€ 2,33026
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8182*
€ 2,16366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7782*
€ 2,11606
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5082*
€ 1,79476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.