Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 12 x 70 VE=S
DIN 931 10.9 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.470 KGM
Materialnummer:
00931.100.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2013*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3482*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1935*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.