Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 12 VE=S
DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009235000100012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m10
DIN 923 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich - Abmessung: M10 x12 x13,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN923
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x12x13,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.880 KGM
Materialnummer:
00923.500.0100.012
Weitere Suchbegriffe: din 923, Ansatzschrauben, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 923 4.8/5.8, DIN923, M10x12x13,5, 10x12x13,5, AM9231012, 00923.500.0100.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7902*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0402*
€ 1,23784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0102*
€ 1,20214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9702*
€ 1,15454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9302*
€ 1,10694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9202*
€ 1,09504
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7902*
€ 0,94034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.