Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 10 VE=S
DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009235000100010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m10
DIN 923 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich - Abmessung: M10 x10 x13,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN923
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x10x13,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.680 KGM
Materialnummer:
00923.500.0100.010
Weitere Suchbegriffe: din 923, Ansatzschrauben, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 923 4.8/5.8, DIN923, M10x10x13,5, 10x10x13,5, AM9231010, 00923.500.0100.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8495*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1195*
€ 1,33221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0995*
€ 1,30841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0495*
€ 1,24891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0295*
€ 1,22511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0095*
€ 1,20131
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.