Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215100050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.505 KGM
Materialnummer:
00921.510.0050.006
Weitere Suchbegriffe: din921 m5x6, din 921, din921 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M5x6, 5x6, galZn, AM92156, 00921.510.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1848*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.