Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 8 VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215000050008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf, pressblank - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.534 KGM
Materialnummer:
00921.500.0050.008
Weitere Suchbegriffe: din921 m5, din 921, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M5x8, 5x8, AM92158, 00921.500.0050.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1422*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.