Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215000040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf, pressblank - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.294 KGM
Materialnummer:
00921.500.0040.012
Weitere Suchbegriffe: 4x12 din921, din 921, din 921 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M4x12, 4x12, AM921412, 00921.500.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.