Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 5 VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 3 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215000030005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf, pressblank - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
00921.500.0030.005
Weitere Suchbegriffe: din 921 m3x5, din 921, din 921 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M3x5, 3x5, AM92135, 00921.500.0030.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.