Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009205100040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m4x12
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN920
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.125 KGM
Materialnummer:
00920.510.0040.012
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 920 5.8, DIN920, M4x12, 4x12, AM920412, 00920.510.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.