Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 920 4.8/5.8 M 3 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009205100030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m3x8
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN920
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.049 KGM
Materialnummer:
00920.510.0030.008
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 920 5.8, DIN920, M3x8, 3x8, AM92038, 00920.510.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0494*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.