Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 10 VE=S
DIN 920 4.8/5.8 M 4 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009205000040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m4x10
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN920
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.110 KGM
Materialnummer:
00920.500.0040.010
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 920 4.8/5.8, DIN920, M4x10, 4x10, AM920410, 00920.500.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.