Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 917 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m4
din 917
DIN 917 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.128 KGM
Materialnummer:
00917.310.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M4, 4, galZn, AM91740, 00917.310.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0146*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.