Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 16 x 1,5 VE=S
DIN 917 6 M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173050160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din917 m16
din 917
DIN 917 6 Fein Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.420 KGM
Materialnummer:
00917.305.0160.150
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M16x1,5, 16x1,5, AM917160, 00917.305.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8667*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1267*
€ 1,34077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0767*
€ 1,28127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0467*
€ 1,24557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0267*
€ 1,22177
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.