Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 16 x 1,5 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 16 x 1,5 x 30 VE=S
DIN 916 45 H M 16 x 1,5 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009163020161030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 16x1,5 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.316 KGM
Materialnummer:
00916.302.0161.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso4029 m16, din 916, iso 4029 45 h, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M16x1,5x30, 16x1,5x30, AM9161630, 00916.302.0161.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2996*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6096*
€ 1,91542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5896*
€ 1,89162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5396*
€ 1,83212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4996*
€ 1,78452
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2996*
€ 1,54652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.