Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 16 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 16 x 60 VE=S
DIN 916 45 H M 16 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.300 KGM
Materialnummer:
00916.200.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso4029 m16, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M16x60, 16x60, AM9161660, 00916.200.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4774*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6474*
€ 0,77041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.