Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 10 x 70 VE=S
DIN 916 45 H M 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.370 KGM
Materialnummer:
00916.200.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m 10, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M10x70, 10x70, AM9161070, 00916.200.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2252*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.