Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 5 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 5 x 6 VE=S
DIN 916 45 H M 5 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
00916.200.0050.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m5x6 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M5x6, 5x6, AM91656, 00916.200.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00596*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,01008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.