Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 3 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 3 x 4 VE=S
DIN 916 45 H M 3 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.012 KGM
Materialnummer:
00916.200.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso4029 m3x4, din 916, gewindestift iso 4029 m3, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M3x4, 3x4, AM91634, 00916.200.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00604*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.