Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 45 H M 20 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 45 H M 20 x 40 VE=S
DIN 914 45 H M 20 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009142000200040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.372 KGM
Materialnummer:
00914.200.0200.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m20x40, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 45 H, DIN914, M20x40, 20x40, AM9142040, 00914.200.0200.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6538*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8438*
€ 1,00412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7738*
€ 0,92082
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6538*
€ 0,77802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.