Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 16 x 1,5 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 16 x 1,5 x 50 VE=S
DIN 913 45 H M 16 x 1,5 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132050161050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M16 x 1,5 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.186 KGM
Materialnummer:
00913.205.0161.050
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 16 x 50, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M16x1,5x50, 16x1,5x50, AM9131650, 00913.205.0161.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2838*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6238*
€ 1,93232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6138*
€ 1,92042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5438*
€ 1,83712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5338*
€ 1,82522
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2838*
€ 1,52772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.