Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 4 VE=S
DIN 913 45 H M 4 x 0,5 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132050041004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 4 x 0,5 x 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M4x0,5x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.022 KGM
Materialnummer:
00913.205.0041.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m4x4, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M4x0,5x4, 4x0,5x4, AM91344, 00913.205.0041.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7691*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.