Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 16 x 100 VE=S
DIN 913 45 H M 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132000160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.337 KGM
Materialnummer:
00913.200.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m16x100 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M16x100, 16x100, AM91316100, 00913.200.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4856*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9656*
€ 2,33906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9356*
€ 2,30336
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8456*
€ 2,19626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7956*
€ 2,13676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7656*
€ 2,10106
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4856*
€ 1,76786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.