Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 14 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 14 x 20 VE=S
DIN 913 45 H M 14 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132000140020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.700 KGM
Materialnummer:
00913.200.0140.020
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m14x20, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M14x20, 14x20, AM9131420, 00913.200.0140.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1761*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.