Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 8 x 20 gal Zn mit Innensechsrund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 8 x 20 gal Zn mit Innensechsrund gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 8 x 20 gal Zn mit Innensechsrund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128140080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
TORX-Schrauben
Vergleiche ISO 14579
~DIN 912 8.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 20 -T45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M8x20-T45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.340 KGM
Materialnummer:
00912.814.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1307*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.