Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128100100014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.990 KGM
Materialnummer:
00912.810.0100.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1428*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.