Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 12 x 70 VE=S
DIN 912 8.8 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.370 KGM
Materialnummer:
00912.800.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1399*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2027*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,263*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.