Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 30 VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.650 KGM
Materialnummer:
00912.800.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0574*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0718*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1133*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.