Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 5 x 10 VE=S
DIN 912 8.8 M 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.270 KGM
Materialnummer:
00912.800.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00935*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01203*
€ 0,01432
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,016*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0207*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,01006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.