Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 10 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 10 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 10 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124540100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9
DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.790 KGM
Materialnummer:
00912.454.0100.030
Weitere Suchbegriffe: DIN912, M10x30, 10x30, AM9121030, 00912.454.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3951*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4951*
€ 0,58917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.