Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 10 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 10 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 10 x 25 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124540100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9
DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.505 KGM
Materialnummer:
00912.454.0100.025
Weitere Suchbegriffe: DIN912, M10x25, 10x25, AM9121025, 00912.454.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3766*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.