Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 6 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 6 x 240 VE=S
DIN 912 12.9 M 6 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000060240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 240 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.500 KGM
Materialnummer:
00912.200.0060.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,711*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.