Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 5 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 5 x 200 VE=S
DIN 912 12.9 M 5 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000050200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 200 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.260 KGM
Materialnummer:
00912.200.0050.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7326*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9226*
€ 1,09789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9126*
€ 1,08599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8626*
€ 1,02649
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.