Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 36 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 36 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 36 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100360090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.000 KGM
Materialnummer:
00912.110.0360.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9525*
€ 13,03348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7925*
€ 12,84308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2925*
€ 12,24808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9225*
€ 11,80778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5725*
€ 11,39128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6725*
€ 9,13028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.