Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 30 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 30 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 30 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100300110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
84.700 KGM
Materialnummer:
00912.110.0300.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2382*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,6882*
€ 7,95896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6282*
€ 7,88756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4082*
€ 7,62576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2682*
€ 7,45916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2382*
€ 6,23346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.