Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 24 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 24 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 24 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100240080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.900 KGM
Materialnummer:
00912.110.0240.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5391*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0591*
€ 2,45033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0191*
€ 2,40273
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9291*
€ 2,29563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8791*
€ 2,23613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8491*
€ 2,20043
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5391*
€ 1,83153
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.