Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 20 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 20 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 20 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100200045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.100 KGM
Materialnummer:
00912.110.0200.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6252*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8652*
€ 1,02959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7552*
€ 0,89869
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.