Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 20 x 40 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 20 x 40 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 20 x 40 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100200040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.000 KGM
Materialnummer:
00912.110.0200.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6118*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8418*
€ 1,00174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8018*
€ 0,95414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7418*
€ 0,88274
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.