Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 18 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 18 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 18 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100180160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.700 KGM
Materialnummer:
00912.110.0180.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1509*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7809*
€ 3,30927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7309*
€ 3,24977
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6209*
€ 3,11887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5409*
€ 3,02367
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1509*
€ 2,55957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.