Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 18 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 18 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 18 x 90 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100180090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.700 KGM
Materialnummer:
00912.110.0180.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8314*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1414*
€ 1,35827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0414*
€ 1,23927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0114*
€ 1,20357
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8314*
€ 0,98937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.