Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 16 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 16 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 16 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.800 KGM
Materialnummer:
00912.110.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8214*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0114*
€ 1,20357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9914*
€ 1,17977
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8643*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.