Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 8 x 170 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 8 x 170 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 8 x 170 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100080170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 170 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
00912.110.0080.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4098*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.