Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 8 x 75 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 8 x 75 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 8 x 75 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100080075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 75 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
00912.110.0080.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1373*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.