Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 6 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 6 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 6 x 160 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100060160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 160 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.650 KGM
Materialnummer:
00912.110.0060.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3342*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.