Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 340 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 340 VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 340 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000270340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 340 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
165.400 KGM
Materialnummer:
00912.100.0270.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2495*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0495*
€ 15,52891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9695*
€ 15,43371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2895*
€ 14,62451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8795*
€ 14,13661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3895*
€ 13,55351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2495*
€ 11,00691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.