Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 10 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 10 x 50 VE=S
DIN 912 10.9 M 10 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.839 KGM
Materialnummer:
00912.100.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.