Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl G 1 1/4 A galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl G 1 1/4 A galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 908 Stahl G 1 1/4 A galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085141250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/4 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G11/4A
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00908.514.1250.000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 Stahl, DIN908, G11/4A, galZn, AM9081250, 00908.514.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8799*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8799*
€ 4,61708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8399*
€ 4,56948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6499*
€ 4,34338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5499*
€ 4,22438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4399*
€ 4,09348
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8799*
€ 3,42708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3452*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6993*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,2788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.