Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Stahl R 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Stahl R 1 VE=S
DIN 906 Stahl R 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009065041000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
din 906 r1
din 906 r
DIN 906 Stahl keg.-Rohr R Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 1 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Rohr R
Abmessung:
R1
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.476 KGM
Materialnummer:
00906.504.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 Stahl, DIN906, R1, AM9061000, 00906.504.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6234*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8534*
€ 1,01555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8434*
€ 1,00365
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8034*
€ 0,95605
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6234*
€ 0,74185
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.