Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 5.8 M 6 x 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 5.8 M 6 x 18 VE=S
DIN 835 5.8 M 6 x 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-008355000060018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
reyher din 835 5.8 6x18
din 835
DIN 835 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 6 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN835
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.497 KGM
Materialnummer:
00835.500.0060.018
Weitere Suchbegriffe: din 835 m6, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 835 5.8, DIN835, M6x18, 6x18, AM835618, 00835.500.0060.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0956*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.