Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Kupfer 2 x 6 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Kupfer 2 x 6 Cu VE=S
DIN 661 Kupfer 2 x 6 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006613000020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Kupfer Senkniete - Abmessung: 2 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN661
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
00661.300.0020.006
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661 2x6, din 661, din 661 kupfer, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, Vergleiche ISO 1051, DIN661/ISO1051 Kupfer, DIN661, 2x6, Cu, AM66126, 00661.300.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.